Whiteboard írótábla, mágneses, fali rögzítéshez, fehér, írható, Típus: 1

Cikkszám: 956812 1
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 630 mm
Szélesség 475 mm
Vastagság 3 mm
Rakodótálca van nem
Tábla színe fehér
Hossz- és keresztirányban használható igen
Írható tábla igen
Mágneses tábla igen
Termék fajtája Whiteboard tábla

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 956812 1
Másolás
EAN / GTIN 4062406773564
Másolás
Gyártó száma 956812 1
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Whiteboard tábla keret nélkül, fehér festett felülettel. A tábla lemosható, feliratozható és mágnes tapad rá. 4 GARANT easyFix műanyag dübellel és csavarral perforált falra történő rögzítéshez. Álló és fekvő formátum lehetséges.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Figyelem:

Hozzávaló Whiteboard toll készletet a 974549 sz. 4 méret alatt, és Whiteboard táblatörlőt a 974555 sz. 1 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz