Acél akasztó tartó készlet 1

Cikkszám: 955850 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
702 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Sorozat Easyfix
Akasztó anyaga Acél
Termék fajtája Perforált fal tartó készlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955850 1
EAN / GTIN 4062406198046
Gyártó száma 955850 1

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalma:

3 × 955505 sz. 30 méretű 45° szerszámtartó
4 × 955505 sz. 50 méretű 45° szerszámtartó
2 × 955505 sz. 100 méretű 45° szerszámtartó
2 × 955520 sz. 50 méretű 45° dupla szerszámtartó
4 × 955540 sz. 50 méretű 45° dupla szerszámtartó
2 × 955540 sz. 100 méretű 45° dupla szerszámtartó
2 × 955560 sz. 30 méretű 90° szerszámtartó
2 × 955560 sz. 50 méretű 90° szerszámtartó
2 × 955585 sz. 60 méret egyenes fogótartó
1 × 955590 sz. 75 méretű 45° univerzális tartó
1 × 955600 sz. 30×25 méretű 90° univerzális tartó
1 × 955655 sz. 20 méretű szerszámkapocs
955660 sz. 10/10 méretű dupla szerszámkapocs
955660 sz. 15/15 méretű dupla szerszámkapocs

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz