Easyfix műanyag dübel, 25 darabos készlet. 25

Cikkszám: 955823 25
Ár beállítása 25 Darab (0,55 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Mélység 12 mm
Termék fajtája Rögzítőanyag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955823 25
EAN / GTIN 4062406573669
Gyártó száma 955823 25

Leírás

Kivitel:

Műanyag dübel perforált falra történő rögzítéshez. A perforált fal a rögzítés során nem sérül, a dübel ismét maradéktalanul eltávolítható. Egyedi csavarozási lehetőségek: Lehetséges a perforált fallal nem kompatibilis eszközük rögzítésére. Dübel felfekvő felülete: 1G×1G. Ajánlott csavar ⌀: 5 mm.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

25 darabos készlet.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz