Easyfix műanyag alaplap 1

Cikkszám: 955820 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,63 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    2,19 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 384 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1
Sorozat Easyfix
Magasság 67 mm
Szélesség 29 mm
Mélység 11 mm
Termék fajtája Alaplap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940
Gyártó száma 955820 1

Leírás

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz