Easyfix feliratozható klipsz kábelvezetővel, 10 darabos készlet. BLACK

Cikkszám: 955818 BLACK
Ár beállítása 10 Darab (1,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 35 mm
Szélesség 68 mm
Mélység 11 mm
Festék antracit
Készlet tartalma 10
Termék fajtája Kábelvezető

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955818 BLACK
EAN / GTIN 4062406583217

Leírás

Kivitel:

Feliratozható klipsz integrált kábel elvezetéssel. Feliratozható felület: 63,5 × 27,5 mm. Feliratozható klipszenként 2 kábel átvezetés a kábeleknek a tiszta elvezetéséhez a perforált falaknál. Kábel ⌀ maximum 8 mm.
Kézi feliratozás Edding vagy Marker tollal lehetséges.
A feliratozó felület a következő címkékhez illik:
Zweckform címkék: 19×64; 25×54; 54×25; 63,5×29,6
GARANT címkék: 48×10 (G1); 63×24 (G2)
DYMO szalag, magasság 9 mm (max. 3 csík egymás felett)

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

10 darabos készlet.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz