Easyfix papírtekercs tartó, Típus: 1

Cikkszám: 955805 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
527 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 310 mm
Hossz 377 mm
Szélesség 238 mm
Tengely ⌀ 32 mm
Hasznos szélesség 370 mm
Teherbírás 8 kg
Termék fajtája Tekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Gyártó száma 955805 1

Leírás

Kivitel:

Különösen robusztus és stabil papírtekercs tartó 2 acéllemez konzollal. ⌀ 32 mm alumínium tengellyel, műanyag végekkel. Lecsukható fedél letépő éllel és nyitott állásban megtartóval a tekercs kényelmes cseréjéhez. A papírtekercs 2 pozícióban akasztható be.
Első tartó – papírtekercs ⌀ maximum: 350 mm.
Hátsó tartó – papírtekercs ⌀ maximum: 250 mm.
Minimális tekercsmag ⌀ átmérő: 42 mm
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Maximum 370 mm szélességű tekercsek.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alapelem.

Figyelem:

A hozzávaló tisztítókendőket a 089103 sz. W méret, 089105 sz. W méret, és 089132 sz. W méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz