Easyfix hevederes tartó 2

Cikkszám: 955765 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Típus 2
    Sorozat Easyfix
    Heveder hossza 2×400 mm
    Termék fajtája Hevederes tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955765 2
    EAN / GTIN 4062406197865
    Gyártó száma 955765 2

    Leírás

    Kivitel:

    Kompakt hevederes tartó terjedelmes tárgyak, mint profilok, csövek, létrák stb. egyszerű és biztonságos függőleges rögzítéséhez, állítható bőségű és univerzálisan használható.
    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.
    1-1 heveder véggel − 1× zár és 1× csat.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

    Tartalom:

    Minden hozzá tartozó alaplap.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz