Easyfix sűrített levegő pisztoly tartó 1

Cikkszám: 955750 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
553 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Termék fajtája Sűrített levegős pisztoly tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955750 1
EAN / GTIN 4062406197827
Gyártó száma 955750 1

Leírás

Kivitel:

Csatlakoztatott és külön sűrített levegős pisztolyok tárolásához. 3 tárolási lehetőség: Rögzítés a csatlakozóval (a lépcsős furat átmérője 26 és 23 mm, max. 16 mm tömlő átmérőhöz megfelelő), rögzítés csatlakozó dugóval (hüvely ⌀ 13 mm) vagy a húzókarnál fogva akasztható be.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz