Easyfix szerszámtartó, egyénileg fúrható 0

Cikkszám: 955740 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
456 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Magasság 76 mm
Szélesség 147 mm
Mélység 100 mm
Lapvastagság (műanyagok) 20 mm
Termék fajtája Szerszámtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955740 0
EAN / GTIN 4062406197803
Gyártó száma 955740 0

Leírás

Kivitel:

Alacsony műanyag doboz kivehető műanyag lappal.
A műanyag lap önállóan kifúrható különböző szerszámokhoz.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz