Easyfix csavarkulcstartó 27 mm

Cikkszám: 955700 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
744 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartó szélessége (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Easyfix
    Tartó szélessége 27 mm
    Kulcshelyek száma 1
    Kulcsmérethez 18 mm - 30 mm
    Alaplap anyaga Műanyag
    Akasztó anyaga Műanyag
    Alaplap típus dupla
    Termék fajtája Csavarkulcstartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955700 27
    EAN / GTIN 4062406197704
    Gyártó száma 955700 27

    Leírás

    Kivitel:

    Csavarkulcsok áttekinthető tárolása. A kulcsméret a nyílásról azonnal felismerhető.
    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

    Tartalom:

    Minden hozzá tartozó alaplap.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz