Easyfix dugókulcs tartó felszerelve 1/2 coll

Cikkszám: 955680 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
154 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogók (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Easyfix
    Kulcshelyek száma 16
    Dugókulcshoz 1/2 coll
    Termék fajtája Dugókulcs tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955680 1/2
    EAN / GTIN 4062406212209
    Gyártó száma 955680 1/2

    Leírás

    Kivitel:

    Dugókulcs tartó alapegység a dugókulcs fej befogóval való felszereléshez.
    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

    Tartalom:

    Minden hozzá tartozó alaplap.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz