Easyfix csavarhúzó tartó 2

Cikkszám: 955670 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 785 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcshelyek száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Rögzítők távolsága (középponttól középpontig) 33 mm
Átmenő furat ⌀ 9,5 mm
Lépcsős furat tartó ⌀ (max. nyél ⌀) 30 / 21 / 16
Kulcshelyek száma 2
Csavarhúzóméret 2 − 6
Alaplap anyaga Műanyag
Akasztó anyaga Műanyag
Alaplap típus dupla
Termék fajtája Csavarhúzó tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955670 2
EAN / GTIN 4062406197520
Gyártó száma 955670 2

Leírás

Kivitel:

Csavarhúzók áttekinthető és kíméletes előkésztése. Könnyű kivétel és behelyezés a megvezetett mélyedéseknek köszönhetően.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz