Easyfix rugalmas szorító 12-20 mm

Cikkszám: 955665 12-20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,40 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    11,17 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
726 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Szorítási tartomány ⌀ 12 mm - 20 mm
Termék fajtája Késszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955665 12-20
EAN / GTIN 4062406197414

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.