Easyfix szerszámkapocs, dupla 15/15 mm

Cikkszám: 955660 15/15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,85 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,71 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
946 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kapocs ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Kapocs ⌀ 15 mm
Kapcsok száma alaplaponként 2
Szorítási tartomány ⌀ 15 mm - 20 mm
Termék fajtája Késszár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955660 15/15
EAN / GTIN 4062406197308
Gyártó száma 955660 15/15

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Figyelem:

Alapelem nélkül beakasztható.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz