Easyfix dupla akasztó 56 mm

Cikkszám: 955635 56
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,85 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    13,21 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 081 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Easyfix
Hasznos magasság 37 mm
Hasznos szélesség 48 mm
Hasznos mélység 56 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Akasztó anyaga Műanyag
Alaplap típus dupla
Kampó alakja Dupla akasztó
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955635 56
EAN / GTIN 4062406584238
Gyártó száma 955635 56

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.
A dupla akasztó alkalmas nehéz szerszámhoz, mint pl. max. 2 kg. kőtörő kalapácshoz.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.

Tartalom:

Minden hozzá tartozó alaplap.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz