Easyfix csőtartó 60 mm

Cikkszám: 955605 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,36 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    5,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
517 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Belső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Easyfix
    Acélhuzal ⌀ 6 mm
    Belső ⌀ 60 mm
    Alaplap anyaga Műanyag
    Huzal anyaga Acél
    Alaplap típus szimpla
    Kampó alakja Csőtartó
    Termék fajtája Gyürütartó 80 mm

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955605 60
    EAN / GTIN 4062406196578
    Gyártó száma 955605 60

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz