{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hasznos magasság | 50 mm | |
Hasznos szélesség | 43 mm | |
Hasznos mélység | 100 mm | |
Acélhuzal ⌀ | 6 mm | |
Alaplap anyaga | Műanyag | |
Huzal anyaga | Acél | |
Alaplap típus | dupla | |
Kampó alakja | Dupla íves akasztó 90° | |
Termék fajtája | Perforált fal akasztó |
Cikkszám | 955600 100X50 | |
EAN / GTIN | 4062406196486 | |
Gyártó száma | 955600 100X50 |