Easyfix univerzális tartó 45° 100 mm

Cikkszám: 955595 100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,08 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    6,73 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
909 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Easyfix
    Hasznos szélesség 43 mm
    Hasznos mélység 100 mm
    Acélhuzal ⌀ 6 mm
    Alaplap anyaga Műanyag
    Huzal anyaga Acél
    Alaplap típus dupla
    Kampó alakja Dupla íves akasztó 45°
    Termék fajtája Perforált fal akasztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955595 100
    EAN / GTIN 4062406196349
    Gyártó száma 955595 100

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz