Easyfix szemeteszsák tartó 25 l

Cikkszám: 955577 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szemeteszsák (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Mélység 185 mm
    Hasznos magasság 67 mm
    Hasznos szélesség 275 mm
    Acélhuzal ⌀ 6 mm
    Termék fajtája Szemeteszsák tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955577 25
    EAN / GTIN 4062406338732
    Gyártó száma 955577 25

    Leírás

    Kivitel:

    Acélhuzal akasztó max. 25 literes szemeteszsák felakasztásához.
    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz