Easyfix seprűtartó 1

Cikkszám: 955571 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 194 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Terméknév attribútum ⌀ 6 mm
    Sorozat Easyfix
    Hasznos mélység 1 mm
    Acélhuzal ⌀ 6 mm
    Termék fajtája Seprűnyél tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955571 1
    EAN / GTIN 4062406573676
    Gyártó száma 955571 1

    Leírás

    Kivitel:

    A gumírozott acélhuzal megtartja a seprűnyelet.
    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz