Easyfix szerszámtartó 90° 150 mm

Cikkszám: 955565 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,52 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    4,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Easyfix
    Hasznos magasság 18 mm
    Hasznos mélység 150 mm
    Acélhuzal ⌀ 6 mm
    Alaplap anyaga Műanyag
    Huzal anyaga Acél
    Alaplap típus dupla
    Kampó alakja Szimpla akasztó 90°
    Termék fajtája Perforált fal akasztó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955565 150
    EAN / GTIN 4062406196158
    Gyártó száma 955565 150

    Leírás

    Kivitel:

    Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

    Alkalmazható:

    Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Easyfix" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz