Szerszámtartó, hajlított 35°, ⌀ 4 mm, Hasznos mélység: 50mm

Cikkszám: 955545 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    2,89 € / Darab
  • 5 Darab -től/tól
    2,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos mélység (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hasznos magasság 20 mm
Hasznos mélység 50 mm
Acélhuzal ⌀ 4 mm
Alaplap anyaga Műanyag
Huzal anyaga Acél
Alaplap típus szimpla
Kampó alakja Szimpla akasztó 35°
Termék fajtája Perforált fal akasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955545 50
EAN / GTIN 4062406195526
Gyártó száma 955545 50

Leírás

Kivitel:

Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.

Alkalmazható:

Perforált falak □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz