Tartókészlet papírtekercs tartóval W1

Cikkszám: 955499 W1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Diamond Stat™
Maximális tekercsszélesség 43 cm
Letépő él üvegszál erősítésű fogakkal igen
Hozzávaló papírtekercs, tekercsmag ⌀ 71 mm - 73 mm
A rögzítőanyagokat a készlet tartalmazza igen
Termék fajtája Papírtekercs tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955499 W1
EAN / GTIN 4062406587901
Gyártó száma 955499 W1

Leírás

Kivitel:

Tartókészlet papírtekercs tartóval. UNI Tower L mérethez megfelelő.

Tartalom:

3 tartó, papírtekercs tartó 089160 sz. W1 méret türkiz színben.

Szín:

Antracit RAL 7016. Nem konfigurálható.

Figyelem:

Hozzávaló papír törlőkendőket a 089103, 089105, sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz