Ajtó Z-Tower M

Cikkszám: 955492 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ajtónyitás szöge 250 fok
Hengerzár Moduláris betét
Sorozat Z-Tower
Magasság 794 mm
Szélesség 534 mm
Termék fajtája Szárnyas ajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955492 M
EAN / GTIN 4062406785567
Gyártó száma 955492 M

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ajtók UNI Z-Tower-hez, a belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók.

Alkalmazható:

UNI Z-Tower 955454 sz. és 955455 sz. az SM és M. méretben.

Tartalom:

Jobb oldali rögzítésű ajtó merevítővel és ütközővel.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz