Ajtó fél magasság, alul beépítve M

Cikkszám: 955491 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ajtónyitás szöge 250 fok
Hengerzár Moduláris betét
Sorozat Tower
Magasság 794 mm
Szélesség 534 mm
Termék fajtája Szárnyas ajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955491 M
EAN / GTIN 4062406586126
Gyártó száma 955491 M

Leírás

Kivitel:

Acéllemez ajtók UNI Tower-hez, a belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók.

Alkalmazható:

UNI Tower, U alak, csak az alsó fele építhető be.

Tartalom:

Jobb oldali rögzítésű ajtó merevítővel, ajtó ütközővel és ajtórekesz burkolattal.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz