Felső elem UNI Tower L-hez, Típus: PURPLE

Cikkszám: 955476 PURPLE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Tower
Magasság 220 mm
Szélesség 752 mm
Mélység 542 mm
Festék RAL 4008 ibolyakék
Termék fajtája Felső jelöléstartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955476 PURPLE
EAN / GTIN 4062406585983
Gyártó száma 955476 PURPLE

Leírás

Kivitel:

Acéllemez tartó UNI Tower-hez zárt felső oldallal. Elsősegély vagy tisztító állomások jelöléséhez, szerszám vagy egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásához.

Szín:

Az egyes színekben porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítás szétszerelve, a tartó egyszerűen összeszerelhető.
Piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz