Felső jelöléstartó UNI Wall M-hez GREY

Cikkszám: 955453 GREY
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Wall
Magasság 220 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 103 mm
Szín RAL 7016 antracit
Termék fajtája Felső jelöléstartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955453 GREY
EAN / GTIN 4062406584658
Gyártó száma 955453 GREY

Leírás

Kivitel:

Acéllemez felső jelöléstartó a 955450 és 955451 sz. UNI Wall-ra és a 972890 sz. M méretű ESD CLEANING Wall-ra történő rögzítéshez.

Szín:

Az egyes színekben porszórt bevonattal.

Figyelem:

A felső jelöléstartókhoz való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz