Felső tábla UNI Panel L és Z-Tower PURPLE

Cikkszám: 955444 PURPLE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Panel
Magasság 220 mm
Szélesség 540 mm
Mélység 30 mm
Szín RAL 4008 ibolyakék
Termék fajtája Felső jelöléstartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955444 PURPLE
EAN / GTIN 4062406584573
Gyártó száma 955444 PURPLE

Leírás

Kivitel:

Acéllemez jelölőtábla a 955440 sz. UNI Panelen és a 955454 és 955455 sz. UNI Z-Tower-en történő rögzítéshez M és L méretben.

Szín:

Az egyes színekben porszórt bevonattal.

Figyelem:

A felső táblához való piktogramokat (különböző felhasználási célokra) a 955474 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz