Válaszfal bővítő (1 oszlop és 3 perforált fal) egyoldalas, Szélesség: 1000mm

Cikkszám: 955431 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 125 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 660 mm
Max. mezőterhelés 200 kg
Perforált fal kivitele egyoldalas
Súly 25 kg
Termék fajtája Perforált fal állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955431 1000
EAN / GTIN 4062406163297
Gyártó száma 955431 1000

Leírás

Kivitel:

Oszlopok (60×40×2 mm acélcső) szintkiegyenlítéssel és beakasztó nyílásokkal az elülső- és hátoldalon polclapok stb. rögzítéséhez. A talpas oszlopok belső oldalán menetes perselyek a 928070; 928071 sz. perforált falak felszereléséhez (felcsavarozásához).
Acéllemez perforált falak □ 9x9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

Felhasználás:

Térelválasztáshoz, rálátás elleni védelemként és a szerszámok áttekinthető és rugalmas tárolásához.

Szín:

Perforált falak RAL 7035 világosszürke, álló oszlopok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz