uvex 2 xenova® szandál S1 fekete/kék szélesség 10 méret 43

Cikkszám: 9553743
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S1
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Védettségi osztály S1
EU cipőméret 43
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági szandál

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 9553743
EAN / GTIN 4031101748443
Gyártó száma 9553743
L-szám L01670 1286
Gyártó Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Leírás

Leírás:

  • Termék típusa: Biztonsági cipő
  • Termék neve: uvex 2 xenova
  • Termék típusa: Szandál
  • Szín (szűrő): Fekete/Kék
  • Védelmi osztály: S1
  • Nem: Női/Férfi
  • Méret: 43
  • Rögzítés: Tépőzár
  • Márka: uvex
  • Lábfej: uvex xenova® szintetikus lábfej
  • Talpbetét: uvex 1/uvex 2 climate comfort talpbetét
  • Felső anyag: mikro velúr
  • Csúszásgátló: SRC
  • Talp: uvex 2 xenova®
  • Szélesség: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz