Perforált falak, Méret: M

Cikkszám: 955320 M
Kedvezmény
53,04 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasság 777 mm
Szélesség 500 mm
Perforált fal kivitele egyoldalas
Súly 5,8 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955320 M
EAN / GTIN 4062406159184
Gyártó száma 955320 M

Leírás

Kivitel:

Robusztus peremezett acéllemez □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

Tartalom:

Inkluzív tartozékok fali felszereléshez, matrica.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Figyelem:

Felszerelhető a 95. termékcsoport Easyfix akasztóival és tartóival és □ 9×9 mm 37 mm-es osztású perforált fal tartozékokkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz