Kulcsreszelő / „PUK” fűrész készlet 9

Cikkszám: 955260 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 176

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 176 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 176 mm
Szerszámok száma 9
Kivitel reszelőkkel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955260 9
EAN / GTIN 2050002004658

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955260 méret: 1 db
kulcsreszelő készlet, 6 darabos 518970 sz.: 1 db
Gyémánt fenőhasáb 559150 sz. D25 méret: 1 db
PUK fűrész, állítható 581200 sz.: 1 db
PUK fűrészlap készlet, 12 darabos, fémhez, 581250 sz.: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek