Kalapács készlet, Szerszámok száma: 2

Cikkszám: 955236 2
Másolás
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 176

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 176 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 176 mm
Szerszámok száma 2
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 955236 2
Másolás
EAN / GTIN 4062406894689
Másolás
Gyártó száma 955236 2
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 955236 méret: 1 db
GARANT kímélő kalapács 754120 sz. 40 méret: 1 db
GARANT lakatos kalapács, 750110 sz. 500 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz