Dugókulcs készlet 1/4 col 29

Cikkszám: 955161 29
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Shadowboard: 115

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Csatlakozó négyszög 1/4 coll
    Shadowboard 115 mm
    Szélesség 383 mm
    Mélység 115 mm
    Szerszámok száma 29
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 955161 29
    EAN / GTIN 4067263103066

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres, 952001 sz. 955161 méret: 1 db
    GARANT 6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 631029 sz. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 méret: 1–1 db
    HOLEX lapos rátűzőkulcs 1/4 col 631613 sz. 3,5; 5,5 méret: 1–1 db
    HOLEX rátűzőkulcs Phillips-hez 1/4 col 631623 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
    GARANT 6-szög rátűzőkulcs 1/4 col hosszú 631729 sz. 2,5; 3; 4; 5; 6 méret: 1–1 db
    GARANT irányváltós kerepes hajtószár 1/4 col 632025 sz. 1/4 méret: 1 db
    GARANT toldószár 1/4 col 632429 sz. 50; 100 méret: 1–1 db
    GARANT nyeles hajtószár 1/4 col 632829 sz. 146 méret: 1 db
    GARANT T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db
    GARANT kardáncsukló 1/4 col 633529 sz. 1/4 méret: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz