Csavarhúzó készlet teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 6

Cikkszám: 955156 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 115

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Shadowboard 115 mm
Szélesség 383 mm
Mélység 115 mm
Szerszámok száma 6
Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955156 6
EAN / GTIN 2050002004603

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955156 méret: 1 db
Villanyszerelő lapos csavarhúzó 663000 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db
Villanyszerelő csavarhúzó Phillipshez, 668370 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz