Kivitel:
A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.
Alkalmazható:
GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és
20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
914520 –
914582 sz. műhelykocsikhoz.
Tartalom:
Villáskulcs készlet
952422 sz. 10 méret: 1 db
Kettős racsnis csillagkulcs készlet
952443 sz. 8 méret: 1 db
Csavarhúzó készlet
953392 sz. 9 méret: 1 db
Fogó készlet
954201 sz. 5 méret: 1 db
Kalapács készlet
954666 sz. 3 méret: 1 db
Véső-, lyukasztó-, csapszegkiütő készlet
954652 sz. 10 méret: 1 db
Műhely tartozék készlet
954854 sz. 5 méret: 1 db
Hajlított hatszögkulcs Torx®-hoz
953141 sz. 22 méret: 1 db