Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col, Szerszámok száma: 82

Cikkszám: 955025 82
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×16
  • Csatlakozó négyszög: 1/2; 1/4
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Csatlakozó négyszög 1/2 coll; 1/4 coll
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Szélesség 500 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 16
Fiók előlap magassághoz 75 mm; 125 mm; 200 mm
Szerszámok száma 82
Kivitel Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Gyártó száma 955025 82

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
914520914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955025 méret: 1 db
HOLEX dugókulcs készlet, 630002 sz. 82 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz