Toll készlet 7

Cikkszám: 954935 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×10
    Szélesség 250 mm
    Mélység 250 mm
    Szélesség G-ben 10
    Mélység G-ben 10
    Szerszámok száma 7
    Kivitel szerszámkészlettel
    Súly 0,257 kg
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 954935 7
    EAN / GTIN 2050002004535

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres 952001 sz. 954935 méret: 1 db
    MARKAL mélyfurat jelölőtoll 085012 sz. 096260 méret: 1 db
    MARKAL tartalék betét 085013 sz. 096262 méret: 1 db
    MARKAL mélyfurat jelölőtoll 085152 sz. BL méret: 1 db
    MARKAL jelölőtoll 085154 sz. B méret: 1 db
    MARKAL lakk toll 085160 sz. W; Y méret: 1–1 db
    MARKAL tubusos feliratozó 085178 sz. W méret: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz