Hatszögkulcs és műhelykiegészítő készlet, Szerszámok száma: 12

Cikkszám: 954864 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×10
Szélesség 250 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 12
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954864 12
EAN / GTIN 4067263934905
Gyártó száma 954864 12

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres, 952001 sz. 954864 méret: 1 db
GARANT LED-es zseblámpa 081448 sz. 200 méret: 1 db
GARANT komfort védőszemüveg 096200 sz. CLEAR méret: 1 db
GARANT hajlított hatszögkulcs készlet, 9 darabos 627132 sz. 9 méret: 1 db
GARANT univerzális kés 845020 sz.: 1 db