• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Derékszög készlet, Szerszámok száma: 4

Cikkszám: 954855 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 4
Kivitel szerszámkészlettel
Súly 1,236 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954855 4
EAN / GTIN 2050002004450
Manufacturer Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954855 méret: 1 db
HOLEX lapos derékszög 452590 sz. 150×100 méret: 1 db
HOLEX talpas derékszög, 452600 sz. 200×130 méret: 1 db
HOLEX szögmérő 453000 sz. 120×150 méret: 1 db
Műanyag mérce, 466200 sz. 1 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz