Fogó készletek, teljesen szigetelt 3

Cikkszám: 954515 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 3
Szerszámok száma 3
Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly 0,884 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954515 3
EAN / GTIN 4062406157791
Gyártó száma 954515 3

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954515 méret: 1 db
GARANT vanádium kombinált fogó 701710 sz. 180 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, egyenes 713310 sz. 200 méret: 1 db
GARANT oldalcsípőfogó, 725310 sz. 160 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz