Villanyszerelő csavarhúzó, teljesen szigetelt, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 954511 5
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
Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 5
Szerszámok száma 5
Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
Súly 0,338 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 954511 5
Másolás
EAN / GTIN 2050002004337
Másolás
Gyártó Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

keményhab betét, üres, 915500 sz. 915210 méret: 1 db
WERA elektronikai lapos csavarhúzó, 663200 sz. 3,5; 4; 5,5 méret: 1–1 db
WERA elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 668620 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz