Fogó készlet, Szerszámok száma: 5

Cikkszám: 954295 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
Szélesség 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 5
Súly 1,553 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954295 5
EAN / GTIN 4062406157654
Gyártó száma 954295 5

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajjal szemben ellenálló és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 10 G ill. 250 × 250 mm) vagy 1/2 ( 10 G × 20 G ill. 250 x 500 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

Új GARANT GridLine munkapadok teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 20 G ill. 500 × 500 mm (Sz×Mé) fiók rasztermérettel.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954295 méret: 1 db
GARANT kombinált fogó 700940 sz. 180 méret: 1 db
GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 250 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, egyenes 713040 sz. 200 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, hajlított 713440 sz. 200 méret: 1 db
GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 160 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz