Nyomatékkulcs készlet 60 Nm 3/8 col 22

Cikkszám: 953961 22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 22
Szerszámok száma 22
Súly 1,632 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953961 22
EAN / GTIN 4062406157364
Gyártó száma 953961 22

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953961 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs fej 637125 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 637629 sz. 3; 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db
GARANT toldószár, 635429 sz. 75; 125; 240 méret: 1–1 db
GARANT nyomatékkulcs átkapcsolható racsnival 656050 sz. 60 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz