Dugókulcs készlet 1/4 és 1/2 col, Szerszámok száma: 37

Cikkszám: 953828 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×20
  • Csatlakozó négyszög: 1/4; 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×20
Csatlakozó négyszög 1/4 coll; 1/2 coll
Szélesség 250 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 37
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 3,513 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953828 37
EAN / GTIN 4062406155711
Gyártó száma 953828 37

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953828 méret: 1 db
GARANT 6-szög dugókulcs 1/4 col 631029 sz. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 méret: 1–1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 1/4 col 632025 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT toldószár 1/4 col 632429 sz. 50; 150 méret: 1–1 db
GARANT T-hajtószár 1/4 col 633029 sz. 116 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 1/4 col 633529 sz. 1/4 méret: 1 db
GARANT irányváltós kerepes hajtószár 1/2 col 640025 sz. 1/2 méret: 1 db
GARANT toldószár 1/2 col 641029 sz. 75; 250 méret: 1–1 db
GARANT T-hajtószár 1/2 col 641329 sz. 295 méret: 1 db
GARANT kardáncsukló 1/2 col 641629 sz. 1/2 méret: 1 db
GARANT 12-szög dugókulcs 1/2 col 642129 sz. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27 méret: 1–1 db
GARANT 6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 643229 sz. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz