Dugókulcs készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 37

Cikkszám: 953748 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 37
Kivitel dugókulcsokkal
Súly 1,962 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét 952001 sz. 953748 méret: 1 db
STAHLWILLE 12-szög dugókulcs fej, 3/8 col 637000 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db
STAHLWILLE 6-szög rátűzőkulcs 3/8 col 637600 sz 4; 5; 6; 7; 8; 10 méret: 1–1 db
STAHLWILLE dugókulcs fej 3/8 col 637450 sz. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14 méret: 1–1 db
STAHLWILLE rátűzőkulcs 3/8 col 637560 sz. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40 méret: 1–1 db
STAHLWILLE irányváltós kerepes hajtószár 3/8 col 635000 sz. 3/8 méret: 1 db
STAHLWILLE toldószár, 635400 sz. 75; 240 méret: 1–1 db
STAHLWILLE T-hajtószár 635700 sz. 165 méret: 1 db
STAHLWILLE kardáncsukló 636200 sz. 3/8 méret: 1 db