Kiegészítő készlet 3/8 col, Szerszámok száma: 17

Cikkszám: 953714 17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 17
Kivitel dugókulcsokkal
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953714 17
EAN / GTIN 4067263723592
Gyártó száma 953714 17

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.
A keményhab betétek 1/4 (10 G × 8 G ill. 250 × 200 mm) vagy 1/2 (20 G × 8 G ill. 500 × 200 mm) részben töltik ki a fiók hasznos területét.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és új 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
A 10 G × 8 G méretű habszivacsok illenek a 923210 sz. 250 méretű Shadowboard-okba (2 habszivacs / Shadowboard).

Tartalom:

HOLEX 6-szög rátűzőkulcs, extra hosszú 637613 sz. 4; 5; 6; 8; 10 méret: 1–1 db
Keményhab betét, üres 952001 sz. 953714 méret: 1 db
HOLEX 12-szög dugókulcs fej 637320 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 méret: 1–1 db