511-es sorozatú hosszabbító rúd, 1000 mm, 12 mm Ø

Cikkszám: 953556
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Hosszabbító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953556
EAN / GTIN 4946368733180
Gyártó száma 953556
L-szám L40010 335

Leírás

Leírás:

A hosszabbító rudak (opcionális tartozék) mélyebb fúrásokban történő mérés esetén használatosak. Több rövid hosszabbító rúd helyett egyetlen hosszabbító rúd használata csökkenti a mérőrudak hibáját. Ha több hosszabbító rúd van összekötve, akkor a további csatlakozások miatt előfordulhatnak kisebb hibák. Ezért ajánlatos egyszerre legfeljebb két rudat csatlakoztatni egy fúrásmérőhöz. Akár 1000 mm-es hosszabbító rudakat is használhat. Ha 500 mm-nél hosszabb rudat használ, a fúrásnaplózót függőleges irányban kell használni. A helyes és kielégítő méréseket a hosszabbító rúd csatlakoztatása után ellenőrizheti.

Jellemző:

Hossz mm: 1000

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz