511 sorozatú hosszabbító rúd, 250 mm, 12 mm Ø

Cikkszám: 953553
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
    Termék fajtája Hosszabbító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 953553
    EAN / GTIN 4946368733159
    Gyártó száma 953553
    L-szám L40010 571

    Leírás

    Leírás:

    A hosszabbító rudak (opcionális tartozék) mélyebb fúrásokban történő mérés esetén használatosak. Több rövid hosszabbító rúd helyett egyetlen hosszabbító rúd használata csökkenti a mérőrudak hibáját. Ha több hosszabbító rúd van összekötve, akkor a további csatlakozások miatt előfordulhatnak kisebb hibák. Ezért ajánlatos egyszerre legfeljebb két rudat csatlakoztatni egy fúrásmérőhöz. Akár 1000 mm-es hosszabbító rudakat is használhat. Ha 500 mm-nél hosszabb rudat használ, a fúrásnaplózót függőleges irányban kell használni. A helyes és kielégítő méréseket a hosszabbító rúd csatlakoztatása után ellenőrizheti.

    Jellemző:

    Hossz mm: 250

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz