Csavarhúzó készlet, Szerszámok száma: 17

Cikkszám: 953551 17
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×24

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×24
Szélesség 250 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 17
Súly 1,298 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 953551 17
EAN / GTIN 4062406095017
Gyártó száma 953551 17
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 953551 méret: 1 db
HOLEX csavarhúzó, lapos, 660701 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 7; 8; 10 méret: 1–1 db
HOLEX rövid lapos csavarhúzó 664201 sz. 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
HOLEX csavarhúzó Phillips-hez, 668401 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db
HOLEX marokcsavarhúzó Phillips-hez, 668471 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz